コスモ ギヤー GL-4

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 35343262 品番 80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。
高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。
酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。
消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。

動粘度(mm2/s)
81.6(40℃)
10.0(100℃)
SAE80 用途車両用ギヤー油 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-30.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数102 APIGL-4 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.886 酸価(mgKOH/g)0.64 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35343271
2023-11-05
用途:
建設機械のメンテナンス
運輸・通信業

建設機械の減速機に使用しています。
GL5を使用していましたがメーカーなどの正式なオイルはGL4なので重宝しています。

対象商品:
35343271
2021-08-13
用途:
農耕用ロータリーに使います
高橋農園 様 (農・林・水産業)

ニプロロータリーの手入れ用に購入しました。
家まで配送して頂けるので助かります。
今後もオイルはモノタロウを選びます

1人が参考にしています
対象商品:
35343271
2021-04-05
用途:
トラクターギヤ・油圧
農・林・水産業

到着早々にトラクターのギア・油圧オイル交換しました。取り敢えず何事もなく使えています。

対象商品:
35343287
2020-12-18
用途:
農機具
農・林・水産業

トラクターのロ-タリのオイル交換につかつてますいい品で助かりました

対象商品:
35343287
2017-11-23
用途:
農業機械のメンテナンス  (深耕ロータリーのギヤーオイル)
農・林・水産業

定期的な交換のために購入、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
35343287
2015-12-26
用途:
トラクターのギアオイル
佐藤商店 様

トラクターのギアオイルに使用しました。この規格メーカー指定なのですが、選択肢が少ないので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする