曜日別特売
140 コスモ ギヤー GL-4 コスモ石油 35343287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ ギヤー GL-4

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
SAE140
内容量1缶(20L)注文コード35343287品番140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。
高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。
酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。
消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。

用途
車両用ギヤー油
動粘度(mm2/s)
411(40℃)
28.5(100℃)
SAE140容量(L)20引火点(℃)240流動点(℃)-10.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数96APIGL-4ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.904酸価(mgKOH/g)0.62危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343271
2023-11-05
用途: 建設機械のメンテナンス
運輸・通信業

建設機械の減速機に使用しています。
GL5を使用していましたがメーカーなどの正式なオイルはGL4なので重宝しています。

対象商品 : 35343271
2021-08-13
用途: 農耕用ロータリーに使います
高橋農園農・林・水産業

ニプロロータリーの手入れ用に購入しました。
家まで配送して頂けるので助かります。
今後もオイルはモノタロウを選びます

1が参考にしています
対象商品 : 35343271
2021-04-05
用途: トラクターギヤ・油圧
農・林・水産業

到着早々にトラクターのギア・油圧オイル交換しました。取り敢えず何事もなく使えています。

対象商品 : 35343287
2020-12-18
用途: 農機具
農・林・水産業

トラクターのロ-タリのオイル交換につかつてますいい品で助かりました

対象商品 : 35343287
2017-11-23
用途: 農業機械のメンテナンス  (深耕ロータリーのギヤーオイル)
農・林・水産業

定期的な交換のために購入、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 35343287
2015-12-26
用途: トラクターのギアオイル
佐藤商店

トラクターのギアオイルに使用しました。この規格メーカー指定なのですが、選択肢が少ないので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする