曜日別特売
4RK25A-CW2TE レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター 35424392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)220/220/230/230シャフト形状丸シャフト配線方式端子箱付注文コード35424392品番4RK25A-CW2TE
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター周波数(Hz)50/60/50/60電圧(V)220/220/230/230電源単相モーター取付角寸法(mm)80シャフト形状丸シャフト配線方式端子箱付コンデンサの種類単相220V/230V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35424417
2024-01-26
用途: デモ機製作
製造業

商品は間違いなく、正常に動作しており満足しています。しかし納品に時間を要し不満です、正月休みで長くなったのでしょう。

対象商品 : 35424164
2014-02-20
用途: ビニールハウスの換気口の開閉

動作的には満足している、防滴構造の強化が欲しい。(リード線出口)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする