オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427515
品番
GFS2G5
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
減速比
5
取付角寸法
60
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸