オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427786
品番
GFS6G20
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
減速比
20
取付角寸法
104
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
104
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸