オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427996
品番
GFS5G5FR
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
減速比
5
取付角寸法
90
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ