中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35428023 品番 GFS5G20FR
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
減速比20 取付角寸法90 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする