※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H50B10TD17 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641051 H50B10TD17 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 35641051

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35641051 品番H50B10TD17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は304種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ボス径D(Φmm)40 外径O.D.(Φmm)58 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)51.37 タップ位置A(mm)6 長さL(mm)25 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)8.7 軸穴径(Φmm)17 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2-M6 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35641051 H50B10TD17 13286999 CB50B10TD17 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 1個 899 税込989 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35641392
2021-06-25
用途:
機械部品として
岩倉鉄工株式会社 様

軸穴とキー溝を加工しなくてよいので、軸穴完成品は大変助かります。スプロケットはプーリーより硬いので、なおさらありがたいです。

対象商品:
35642625
2021-12-05
用途:
オリジナル機械に
建設業・工事業

今のところ問題無く使えてます。そしてかなり安いですね。

対象商品:
35641295
2020-12-13
用途:
麺機の修理
やくの麺業株式会社 様

スプロケットの山がちびてチェーンが飛びだしたので修理用に、重宝してます。

対象商品:
35641593
2020-07-25
用途:
機械動力の伝達

低価格で、軸穴完成品で、新JISキー溝付きで、文句無しの商品です。

2019-11-06
用途:
モーターに。

軸穴は生なので、モーターなどの現物に合わせて旋盤で調整できるので楽。

対象商品:
35643666
2019-03-22
用途:
駆動

必要十分な品物です。
本当は軸穴50φが欲しかったけれど、この規格では45φまでなのが唯一の残念ポイント。
しかし45φの軸穴が開いて押しネジのみならず、キー溝まで彫ってあるのはありがたい。
以前は機械加工に出していて、工賃の方がスプロケよりも高かった。

対象商品:
35641724
2018-11-04
用途:
新規格のモータに取替え時、軸サイズが変わったので使用。
サービス業

焼入れされており、寿命の点で安心できる。
また、軸穴の加工精度が良いのでモータ軸にスカッと入る。

対象商品:
35641295
2018-08-04
用途:
機械のメンテナンス時
昭和工作所 様 (製造業)

減速モーターに軸穴完成品を使いました、寸法ぴったりでてまが省けて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする