126137 TRAIL TYRES K350 DUNLOP(ダンロップ) 35752561

TRAIL TYRES K350

(9件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
リム径(inch)19
速度記号/荷重表示41L
内容量1本注文コード35752561品番126137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)
19
タイヤサイズ
2.50-19 4PR (41L)
速度記号/荷重表示
41L
適合
Front用
タイプ
WT
パターン
K350
標準リム幅(inch)
1.6
主な適合車種
DT50 1988-1999年式:フロントに使用/チューブが必要
タイヤ幅(inch)
2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752577
2021-09-23
用途: バイクタイヤ
建設業・工事業

TL50に使用しました。
思ってた以上に太くかっこよかったです。
そこそこの悪路なら問題なく走れます。
このサイズがあるのはありがたい。

対象商品 : 35752577
2021-08-10
用途: スーパーカブのリアタイヤに使用
医療・福祉・介護関連業

3.00-17をスーパーカブに取り付けました。スイングアームを長くして、フェンダーをカットしたら余裕で入りました。
オンロードしか走りませんが、走り心地も問題なく走れています。値段も安く良い買い物でした^ ^

対象商品 : 35752577
2018-08-10
用途: DT50の交換用

元々付いていたタイヤが使用限度近かったので交換しました。交換してからまた少ししか走っていませんが、第一印象としては、多少柔らかめでグリップがしっかりしていると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 35752577
2018-10-20
用途: 消耗タイヤと交換
製造業

見た目オフロードですが、舗装路も良くグリップしてくれるので、安心して通勤に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 35752561
2018-02-10
用途: バイク
製造業

オフロード向けはこのタイヤしか無いから購入したけど、オンでもオフでもじゅうぶん走れますよ
DT50です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35752577
2017-08-08
用途: タイヤ摩耗による交換

タイヤ交換するにあたり、オフロードも多少走れるように考えてこのタイヤを選びました。舗装路ではブロックが柔らかく、コーナリング時にグニャっと感じます。まだオフロードは走っていませんがグリップ良さそうです。

対象商品 : 35752577
2017-09-28
用途: ハンターカブのタイヤ交換
製造業

すぐに商品が届きました。ちゃんとダンボールで梱包されていました。

対象商品 : 35752577
2016-11-15
用途: タイヤ交換

見た目はブロックがゴツゴツしていますが、街乗りでもグリップしてくれるので安心して乗れます。日本製と言うのも安心材料です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする