PT25P2M6DF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT25P2M6DF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905055
PT25P2M6DF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905055
PT25P2M6DF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905055

PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数25
内容量1個注文コード35905055品番PT25P2M6DF-A
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ピッチ径(Dp)(Φmm)15.92寸法BL(mm)20寸法Bw(mm)9.5フランジ外径Df(Φmm)21寸法Do(mm)15.41フランジ内径df(Φmm)13.3ハブ直径Dh(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)6.35最小軸穴径d(Φmm)4歯数25形状DF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)6フランジPTAS10210133フランジ厚(mm)1
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※ねじ穴は開いておりません。図面とは仕様が異なる場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35905073
2016-01-25
用途: モーターへの取り付け

http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/petit/mono35905073-110322-04.jpg
図面ではM3P0.5のねじが切ってあるのに届いたものにはありませんでした。
残念です。同じ様なレビューが他の商品でも見られました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
図面につきまして、随時修正もしくは注意にてその旨追記させて頂いております。お気づきの点等ございましたら、恐れ入りますが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿ですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする