※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT30P2M6BF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905082 PT30P2M6BF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905082 PT30P2M6BF-A PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905082

PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35905082 品番 PT30P2M6BF-A
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ピッチ径(Dp)(Φmm)19.1 寸法BL(mm)20 寸法Bw(mm)11.5 フランジ外径Df(Φmm)26 寸法Do(mm)18.59 フランジ内径df(Φmm)15 ハブ直径Dh(Φmm)12 最大軸穴径d(Φmm)8 最小軸穴径d(Φmm)5 歯数30 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)6 フランジPTAF10260150 フランジ厚(mm)1
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※ねじ穴は開いておりません。図面とは仕様が異なる場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35905073
2016-01-25
用途:
モーターへの取り付け

http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/petit/mono35905073-110322-04.jpg
図面ではM3P0.5のねじが切ってあるのに届いたものにはありませんでした。
残念です。同じ様なレビューが他の商品でも見られました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
図面につきまして、随時修正もしくは注意にてその旨追記させて頂いております。お気づきの点等ございましたら、恐れ入りますが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿ですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする