PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35905283 品番PT36P2M6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,990
この商品は歯数など31種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)22.92 寸法BL(mm)20 寸法Bw(mm)11.5 フランジ外径Df(Φmm)29 寸法Do(mm)22.41 フランジ内径df(Φmm)18 ハブ直径Dh(Φmm)14 最大軸穴径d(Φmm)9 最小軸穴径d(Φmm)5 形状B 適合ベルト幅(mm)6 フランジPTAF10290180 フランジ厚(mm)1
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※ねじ穴は開いておりません。図面とは仕様が異なる場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35905073
2016-01-25
用途:
モーターへの取り付け

http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/petit/mono35905073-110322-04.jpg
図面ではM3P0.5のねじが切ってあるのに届いたものにはありませんでした。
残念です。同じ様なレビューが他の商品でも見られました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
図面につきまして、随時修正もしくは注意にてその旨追記させて頂いております。お気づきの点等ございましたら、恐れ入りますが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿ですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする