椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35905457
品番
PT15P3M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
15
フランジ
PTAS10170100
ピッチ径(Dp)(Φmm)
14.32
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
13.56
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
10
フランジ外径Df(Φmm)
17
フランジ内径df(Φmm)
10