椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35905511
品番
PT20P3M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
20
フランジ
PTAS10250150
ピッチ径(Dp)(Φmm)
19.1
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
18.34
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
12
フランジ外径Df(Φmm)
25
フランジ内径df(Φmm)
15