椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35905536
品番
PT22P3M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
22
フランジ
PTAF10280160
ピッチ径(Dp)(Φmm)
21.01
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
20.25
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
28
フランジ内径df(Φmm)
16