椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35905581
品番
PT26P3M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
26
フランジ
PTAF10310190
ピッチ径(Dp)(Φmm)
24.83
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
24.07
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
31
フランジ内径df(Φmm)
19