PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35905606 品番 PT30P3M-100L-A
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。

種類PXプーリ 歯数30 フランジPTAF10340230 ピッチ径(Dp)(Φmm)28.65 寸法BL(mm)120 フランジ厚(mm)1 寸法Do(mm)27.89 寸法Bw(mm)100 ハブ直径Dh(Φmm)16 フランジ外径Df(Φmm)34 フランジ内径df(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする