JIS Vプーリー A-3

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)112 形状図番21U 注文コード36162542 品番112A3
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び径dm・形状図番など56種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー 溝の形A 溝数3 質量(kg)2.54 de外径(Φmm)121 リム幅w(mm)50 慣性モーメント(kg・m2)0.00436 ハブdb(mm)63 ハブl(mm)35 ハブs1(mm)15 ハブs2(mm)30 リムh(mm)17(0〜+2) 下穴径d(Φmm)- 形状図番21U 最大軸穴径d(Φmm)35.5 呼び径dm(mm)112
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36162436
2016-01-10
用途:
作業機械
建設業・工事業

安くて長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする