NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165297
品番
150C2
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
2
質量(kg)
4.15
de外径(Φmm)
164
リム幅w(mm)
59.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0135
ハブdb(mm)
68
ハブl(mm)
42
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
8.75
リムh(mm)
23(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
50U
最大軸穴径d(Φmm)
38
呼び径dm(mm)
150
CADデータダウンロード