NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165446
品番
380C2
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
2
質量(kg)
14.9
de外径(Φmm)
394
リム幅w(mm)
59.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.292
ハブdb(mm)
100
ハブl(mm)
75
ハブs1(mm)
15.5
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
25(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
10X
最大軸穴径d(Φmm)
55
呼び径dm(mm)
380
CADデータダウンロード