イソメックSPプーリー SPZ-1

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36172473 品番 SPZ-106-1
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)42
(旧JIS平行キー)38
ハブdb(mm)85 ddデータム径(Φmm)106 de外径(Φmm)110 リムh(mm)- ハブl(mm)25 ハブs1(mm)9 ハブs2(mm)- リム幅w(mm)16 質量(kg)0.91 種類イソメックSPプーリー 溝数1 慣性モーメント(kg・m2)0.00148 ブッシング品番1610 形状図番11U
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07289493
2018-01-04
用途:
レシプロコンプレッサーのモーター側プーリーを大きくする為
笠木 様 (農・林・水産業)

コンプレッサーにサブタンクを付けているので、設定圧力まで上がるのに相当時間がかかっていましたが、短縮する事ができました。満足です。

対象商品:
07289527
2015-10-26
用途:
金額が少し安ければ助かりますが。

モーターの変更に伴い購入しました。
他のメーカーでアダプターとの適合が他に有りませんでしたので、加工の手間はなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする