曜日別特売
SPZ-160-1 イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36172543

SPZ-160-1 イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36172543
SPZ-160-1 イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36172543

イソメックSPプーリー SPZ-1

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブッシング品番1610
de外径(Φmm)164
164
110
116
122
129
136
144
154
184
71
75
84
99
79
89
94
104
204
216
228
254
284
304
319
359
内容量1個注文コード36172543品番SPZ-160-1
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)42
(旧JIS平行キー)38
ハブdb(mm)85ddデータム径(Φmm)160de外径(Φmm)164リムh(mm)-ハブl(mm)25ハブs1(mm)9ハブs2(mm)-リム幅w(mm)16質量(kg)2.22種類イソメックSPプーリー溝数1慣性モーメント(kg・m2)0.00721ブッシング品番1610形状図番11U
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07289493
2018-01-04
用途: レシプロコンプレッサーのモーター側プーリーを大きくする為
笠木農・林・水産業

コンプレッサーにサブタンクを付けているので、設定圧力まで上がるのに相当時間がかかっていましたが、短縮する事ができました。満足です。

対象商品 : 07289527
2015-10-26
用途: 金額が少し安ければ助かりますが。

モーターの変更に伴い購入しました。
他のメーカーでアダプターとの適合が他に有りませんでしたので、加工の手間はなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする