NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリーアクセサリー
イソメックブッシング用アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブッシング品番
1210
注文コード
36183761
品番
AD-1210
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ブッシング品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。
あるゆる回転体に適用できます。
適合ハブ最小外径(Φmm)
(FC200)100
(SS400)85
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
60
材質
FCD400
質量(kg)
0.33
適合軸径(Φmm)
10〜32
ブッシング品番
1210