NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリーアクセサリー
イソメックブッシング用アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブッシング品番
1615
注文コード
36183777
品番
AD-1615
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ブッシング品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。
あるゆる回転体に適用できます。
適合ハブ最小外径(Φmm)
(FC200)105
(SS400)95
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
70
材質
FCD400
質量(kg)
0.63
適合軸径(Φmm)
24〜42
ブッシング品番
1615