NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリーアクセサリー
イソメックブッシング用アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブッシング品番
2517
注文コード
36183786
品番
AD-2517
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ブッシング品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。
あるゆる回転体に適用できます。
適合ハブ最小外径(Φmm)
(FC200)150
(SS400)130
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
105
材質
FCD400
質量(kg)
2.29
適合軸径(Φmm)
16〜60
ブッシング品番
2517