83-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183804

83-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183804 83-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183804

変速プーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36183804 品番83-VA-1F-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,540
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

寸法l(mm)
(プーリーベース)40
(スライドピース)23
寸法db(mm)
(プーリーベース)40
(スライドピース)55
ピッチ径dp(mm)
(最大)74
(最小)50.7
寸法s1(mm)
(プーリーベース)-
(スライドピース)14
軸穴径d(Φmm)(標準)19 種類変速プーリー de外径(Φmm)83 質量(kg)0.77 タイプ(プーリーベース)1F 寸法M2(mm)(スライドピース)2-M8 キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6 押しねじM1-M8 基準V溝A 組み合わせねじM1M40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36183804 83-VA-1F-19 07994997 83VA1F-19N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする