変速プーリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36183935 品番 104VA1-14N-JIS
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

寸法l(mm)
(プーリーベース)57
(スライドピース)23
寸法db(mm)
(プーリーベース)43
(スライドピース)55
ピッチ径dp(mm)
(最大)95
(最小)71.7
寸法s1(mm)
(プーリーベース)17
(スライドピース)14
軸穴径d(Φmm)(標準)14 種類変速プーリー de外径(Φmm)104 質量(kg)1.24 タイプ(プーリーベース)1 寸法M2(mm)(スライドピース)2-M8 キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5 押しねじM1-M8 基準V溝A 組み合わせねじM1M40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする