使用後、プラグを外してエンジン内部を覗いてみると、ピストンヘッドがきキレイになっているのがわかります。体感的なものに関しては正直わかりません。
古い車・バイクが好きなので 好調キープの為に定期的に入れてます。ワコーズ・ヤマハは少し高額なので今回はこちらをチョイス。 エンジンコンディショナー処理後に本剤を入れるようにしてますがアイドリング時の不整脈のような症状は落ち着きます。 冬眠させる予定のバイク・冬眠から目覚めさせたい時も こちらは結構有効だと思います。
燃料タンクには温度差で必ず、水が入ります。アイドリングがぶれている時に役立ちます。いい商品なので是非再販お願いします。
PEA配合ガソリン添加剤であり、効果は実感出来る。ワコーズF-1、古河薬品製品等とローテーションで使用。
PEAは強力洗浄だが燃焼しないらしく、使い過ぎだったかな?と反省。
キャブレター仕様のバイクは1ヶ月程度全く乗らずに放置すると、フロート室に溜ったわずかなガソリンが劣化をし変質。その変質した物質がスロージェットに流れ込み目詰まりを起こして始動不良や急なエンストなどを引き起こしてしまいます。半年〜数年といった不動車なら別ですが、この様な軽度のキャブレタートラブルに関してはPEA配合が謳われている洗浄剤は確実に効果を発揮します。このカストロールエンジン内部洗浄剤もその一つです。この商品よりも倍以上するPEA配合の洗浄剤と同等の効果があったので、燃料系統の洗浄という観点で言えばこの価格帯の洗浄剤は非常にコストパフォーマンスが高い商品だと思います。