ローラチェーンカップリング(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)9.5〜16 注文コード36773956 品番CR3812H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は軸穴径d1など18種類から選べます 他の種類を見る

・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

寸法C(mm)4 外径D(Φmm)45 寸法DH(mm)25 寸法F(mm)14 寸法S(mm)4.9 寸法l(mm)30 チェーン最大幅E(mm)24 軸穴径d1(Φmm)9.5〜16 軸穴径d2(Φmm)9.5〜16 全長L(mm)64.9 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.19 質量(kg)0.3 チェーンピッチ(mm)9.525 種類本体のみ 形式T 下穴径(Φmm)8 許容伝達トルク(N・m)99.9(本体50rpm以下) 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±0.31 慣性モーメント(kg・cm2)0.56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36773956 CR3812H 07091165 CR3812H ローラチェーンカップリング 椿本チエイン ローラチェーンカップリング 椿本チエイン 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする