CR12018H ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエイン 36774071

ローラチェーンカップリング(本体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)50~125
軸穴径d2(Φmm)50~125
外径D(Φmm)256
内容量1個注文コード36774071品番CR12018H
参考基準価格(税別)¥95,938販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

寸法C(mm)50外径D(Φmm)256寸法DH(mm)170寸法F(mm)36寸法S(mm)22.7寸法l(mm)90チェーン最大幅E(mm)102.7軸穴径d1(Φmm)50~125軸穴径d2(Φmm)50~125全長L(mm)202.7許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.762質量(kg)43.9チェーンピッチ(mm)38.1種類本体のみ形式下穴径(Φmm)43許容伝達トルク(N・m)13200(本体50rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.02慣性モーメント(kg・cm2)2680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする