寸法C(mm)40外径D(Φmm)304寸法DH(mm)210寸法F(mm)46寸法S(mm)22.7寸法l(mm)100チェーン最大幅E(mm)102.7軸穴径d1(Φmm)56~140軸穴径d2(Φmm)56~140全長L(mm)222.7許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.762質量(kg)69チェーンピッチ(mm)38.1種類本体のみ形式Ⅰ下穴径(Φmm)53許容伝達トルク(N・m)17100(本体50rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.02慣性モーメント(kg・cm2)5930