寸法C(mm)68外径D(Φmm)341寸法DH(mm)224寸法F(mm)42寸法S(mm)30.1寸法l(mm)112チェーン最大幅E(mm)131.7軸穴径d1(Φmm)63~160軸穴径d2(Φmm)63~160全長L(mm)254.1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])2500許容偏心(mm)1.016質量(kg)96.3チェーンピッチ(mm)50.8種類本体のみ形式Ⅰ下穴径(Φmm)58許容伝達トルク(N・m)28600(本体50rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.52慣性モーメント(kg・cm2)10500