ローラチェーンカップリング(本体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36774105 品番 CR16022H
参考基準価格(税別)¥300,469 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。

寸法C(mm)40 外径D(Φmm)405 寸法DH(mm)280 寸法F(mm)70 寸法S(mm)30.1 寸法l(mm)140 チェーン最大幅E(mm)131.7 軸穴径d1(Φmm)80〜200 軸穴径d2(Φmm)80〜200 全長L(mm)310.1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 許容偏心(mm)1.016 質量(kg)166.8 チェーンピッチ(mm)50.8 種類本体のみ 形式T 下穴径(Φmm)73 許容伝達トルク(N・m)41700(本体50rpm以下) 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.52 慣性モーメント(kg・cm2)25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする