寸法C(mm)-外径D(Φmm)507寸法DH(mm)374寸法F(mm)100寸法S(mm)37.5寸法l(mm)241チェーン最大幅E(mm)160.6軸穴径d1(Φmm)98~260軸穴径d2(Φmm)98~260全長L(mm)519.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])2500許容偏心(mm)1.27質量(kg)461.6チェーンピッチ(mm)63.5種類本体のみ形式Ⅱ下穴径(Φmm)95許容伝達トルク(N・m)71900(本体50rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)-3.0~+1.0慣性モーメント(kg・cm2)107000