ローラチェーンカップリングケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)111 注文コード36781516 品番CR5016K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,740
この商品は外径A・概略質量など28種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)111 全長B(mm)85 許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.318 ねじ径M6 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.58 種類ケースのみ 形式1 慣性モーメント(kg・m2)1.81×10-3 軸方向変位(mm)S±0.88 ねじ穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36781516 CR5016K 07091314 CR5016K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07091314
2021-12-06
用途:
工場設備の中で、なぜか欠落していた為に購入して装着。
株式会社オーレックス 様

旧モデルとは内部形状に違いがあるので、旧製品のリプレースの場合は、グリス封入の際に不足しないよう注意を要する。
外観上は旧モデルと大差ない。
オイルシール(異形Uパッキン)は断面形状に向きがあるので、組込方向には注意の事。
ネジ締め込み面のシールはコルクシート(?)だが、包装から取り出して分割する際にシートを傷つけないようにケースを分割する。

1人が参考にしています
対象商品:
07091323
2017-06-09
用途:
壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート 様

今まで使っていたものと遜色ありません。ここで手に入ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする