曜日別特売
CR16022K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 36781613

 

CR16022K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 36781613
CR16022K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 36781613

ローラチェーンカップリングケース

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径A(Φmm)472
内容量1個注文コード36781613品番CR16022K
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
外径A(Φmm)472全長B(mm)250許容偏角(°)1許容偏心(mm)1.016ねじ径M10材質アルミ鋳物質量(kg)17.2種類ケースのみ形式2慣性モーメント(kg・m2)1.11軸方向変位(mm)S±2.52ねじ穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091314
2021-12-06
用途: 工場設備の中で、なぜか欠落していた為に購入して装着。
株式会社オーレックス

旧モデルとは内部形状に違いがあるので、旧製品のリプレースの場合は、グリス封入の際に不足しないよう注意を要する。
外観上は旧モデルと大差ない。
オイルシール(異形Uパッキン)は断面形状に向きがあるので、組込方向には注意の事。
ネジ締め込み面のシールはコルクシート(?)だが、包装から取り出して分割する際にシートを傷つけないようにケースを分割する。

1が参考にしています
対象商品 : 07091323
2017-06-09
用途: 壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート

今まで使っていたものと遜色ありません。ここで手に入ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする