壁掛型隔測式温度計(ガラス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36934913 品番 LB-100S 0:300℃(3000-30)
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。

材質
ガラス(透明板)
SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
測定範囲(℃)0〜300 目量5℃ 用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 トラスコ品番342-1341 質量(g)900 タイプ液体封入式 精度±1目盛 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け プローブ長(mm)100 温度表示方式指針式 防水性JIS C 0920 IPX1 温度計の種類隔測式
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02791311
2014-09-09
用途:
製品温度の確認に使用してます。
日本・バイオ株式会社 様

サビにくいステンレス製でセンサーが長いので深いタンクにはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする