曜日別特売
CHDKDB100-15-M9BL CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB100) SMC 37168102

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
37168102
品番
CHDKDB100-15-M9BL
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする