曜日別特売
CHDKDL20-30-M9BALS CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL20) SMC 37178776

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA
注文コード
37178776
品番
CHDKDL20-30-M9BALS
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする