曜日別特売
CHDKDL20-15-M9NWV CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL20) SMC 37178828

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NWV
注文コード
37178828
品番
CHDKDL20-15-M9NWV
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする