カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37477894 品番 XBW-25C2-5-11
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径A(Φmm)25 寸法E(Φmm)12.5 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)9.25 寸法L(mm)11 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)32.2 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A7075 質量(g)24 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)850 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする