カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)3 注文コード37500723 品番MST-8-3×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は軸穴径D1など294種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)8 寸法F(mm)1.7 寸法G(mm)- 寸法L(mm)3.5 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)3 全長W(mm)14 常用トルク(N・m)0.1 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])78000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)A2017 質量(g)1.4 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)4 最大トルク(N・m)0.2 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-8 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)25 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37500723 MST-8-3×3 07214207 MST-8-3-3 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする