カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)3 注文コード37500741 品番MST-12-3×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は軸穴径D1など294種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)12 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)5 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)4 全長W(mm)18.5 常用トルク(N・m)0.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])52000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)A2017 質量(g)3.7 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)0.8 慣性モーメント(kg・m2)8.3×10-8 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)45 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37500741 MST-12-3×4 07214261 MST-12-3-4 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,488 税込2,737 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする