外径A(Φmm)63寸法F(mm)13寸法G(mm)-寸法L(mm)26軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)30全長W(mm)90常用トルク(N・m)32許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)490種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)30最大トルク(N・m)64慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)15