曜日別特売
MJT-14-RD-3-3 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 37511774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-14-RD-3-3 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 37511774
MJT-14-RD-3-3 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 37511774

カプリコン MJTシリーズ MJT-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)3サイズMJT-14注文コード37511774品番MJT-14-RD-3-3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
外径A(Φmm)14寸法B(mm)6寸法C(mm)1寸法F(mm)3.5寸法G(mm)-寸法L(mm)7軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)3全長W(mm)22常用トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000許容偏心(mm)0.1サイズMJT-14材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)22軸方向変位(mm)0~+0.6ねじ締付トルク(N・m)0.7スリーブタイプRD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする