※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFB-16-4-4 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528434 MFB-16-4-4 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528434

カプリコン MFBシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)4 全長W(mm)26.5 注文コード37528434 品番MFB-16-4-4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど155種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)16 寸法E(Φmm)9.5 寸法F(mm)3 寸法G(mm)- 寸法L(mm)9 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)4 全長W(mm)26.5 常用トルク(N・m)0.5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)A2017 質量(g)9 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-7 ねじ寸法MM3 材質(ベローズ)C5191 静的ねじりばね定数(N・m/rad)110 軸方向変位(mm)-1.2〜+0.4 ねじ締付トルク(N・m)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37528373
2022-10-07
用途:
ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする