※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFB-32-6-10 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528757 MFB-32-6-10 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37528757

カプリコン MFBシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)42 注文コード37528757 品番MFB-32-6-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど155種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)32 寸法E(Φmm)21 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)13.5 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)42 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)57 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6 ねじ寸法MM4 材質(ベローズ)C5191 静的ねじりばね定数(N・m/rad)330 軸方向変位(mm)-2.5〜+0.8 ねじ締付トルク(N・m)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37528373
2022-10-07
用途:
ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする