LS095-18H7-22H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554246 LS095-18H7-22H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554246 LS095-18H7-22H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554246

ジョーマックス インシアタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37554246 品番 LS095-18H7-22H7
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(Φmm)53.6 寸法B(Φmm)69.9 寸法F(mm)11.2 寸法G(mm)25.4 寸法H(mm)21.1 寸法L(mm)25.4 寸法e(Φmm)29.5 寸法n(mm)3 寸法t(mm)25.4 キー溝D1側b(mm)6 キー溝D1側t(mm)2.8 キー溝D2側b(mm)6 キー溝D2側t(mm)2.8 軸穴径D1(Φmm)18 軸穴径D2(Φmm)22 全長W(mm)76.2 常用トルク(N・m)38 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9200 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)0.57 サイズLS095 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)570 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)76 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-4 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)540 軸穴径公差D1:H7 D2:F47 軸方向変位(mm)0〜+0.7 ねじ締付トルク(N・m)10 キー溝D1側呼び寸法6×6 キー溝D2側呼び寸法6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする