曜日別特売
F7L-SET フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社) 37558841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F7L-SET フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社) 37558841
F7L-SET フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社) 37558841
F7L-SET フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社) 37558841

フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットねじ締付トルク(N・m)650呼びa×l35.5×174注文コード37558841品番F7L-SET
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ブシュ付きボルトです。

ボルト径寸法a(Φmm)35.5ボルト径寸法a1(Φmm)40寸法f(mm)41寸法g(mm)8寸法m(mm)61寸法p(Φmm)71寸法q(mm)56寸法t(mm)5寸法w(Φmm)56全長l(mm)174セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当呼び径dM30材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)呼びa×l35.5×174ねじ締付トルク(N・m)650
注意
※継手本体は付きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 機械の整備

継手から音がしていたのでバラしたら、ゴムブッシュが摩耗してたのでゴムだけでも売っていたがボルトも腐食していたのでボルトセットにしました。
サイズも同一で問題ありませんでした。

対象商品 : 07209763
2022-10-18
用途: 新品に交換
キムラ漬物宮崎工業株式会社製造業

塩分を含むところで使っていますので、定期的に交換しています。
特段、問題ありません。

対象商品 : 07209772
2019-01-22
用途: ポンプとモータの接続

荏原製作所製渦巻ポンプ付属の純正品と同等の使用感。

対象商品 : 07209763
2018-04-05
用途: モーター×ポンプの継手
有限会社佐藤熱処理

ブッシュが摩耗してくると振動、異音が出るので定期交換が必要な部品なのですが、ブッシュ単品でも注文できるのでありがたいです。

対象商品 : 07209772
2017-06-11
用途: ポンプのメンテナンス作業
建設業・工事業

定番商品です。定期的にポルト・ゴム(セット)交換お勧めします。ナットは締め過ぎ注意必要です。インパクトなど使用せず丁寧に手工具で取り付けています。F3-SET推奨締め付けトルク39N・mです。個別梱包ですので保管に便利です。

対象商品 : 07209754
2016-01-14
用途: 油圧ポンプカプラー制作

油圧ポンプ駆動用自作カプラー制作に使用、使ってみてスラスト方向への衝撃吸収動作がよいので満足しています。

対象商品 : 07209772
2013-07-03
用途: ポンプの接続用

よい

対象商品 : 07209772
2016-09-30
用途: 圧縮機の継手
カクダイ水産株式会社

交換してしばらく経つが音も出ないし大変調子が良さそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする