※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F8-G フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社) 37558936 F8-G フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社) 37558936 F8-G フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社) 37558936

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37558936 品番 F8-G
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法a(mm)- 寸法a1(mm)50 寸法d(mm)- 寸法f(mm)- 寸法g(mm)- 寸法p(Φmm)85 寸法q(mm)80 タイプブシュ単体 種類関連商品 材質(ブッシュ)NBR 呼びa×l35.5×174 ねじ締付トルク(N・m)1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07209824
2022-06-30
用途:
メンテナンス
その他業種

大きさとゴムの硬さはちょうどいいかんじでした
もうちょっとつるつるしてるとよかった

対象商品:
07209815
2022-04-19
用途:
メンテナンス
製造業

使い方は違いますがDIYで使いたく購入しました。いつも安く買えるのでありがとうございます。

対象商品:
07209833
2021-02-18
用途:
ポンプのメンテナンス
建設業・工事業

必要な部位のみを入手でき、とてもありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07209867
2019-05-22
用途:
加工してトルクロッドのブッシュとして使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカーのベース車のトルクロッドのブッシュにクラックが入ったため、このブッシュを機械加工して部品を製作し交換しました。
 実走行でばね力(初期設定値)とブレーキ時、エンジンブレーキ時の状態を確認する予定です。

対象商品:
07209833
2017-09-04
用途:
ポンプメンテナンス
運輸・通信業

ブシュの劣化が進み部材を探していたところ安価で迅速に入手でき助かりました。

対象商品:
07209867
2013-11-19
用途:
カップリングゴムのコウカン
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

一流メーカー品なので商品に問題はないが、値引率が低い

1人が参考にしています
対象商品:
07209833
2012-03-22
用途:
ポンプの修理
有限会社富山水産 様

寺田ポンプ製作所の陸上ポンプや共栄造機のフィッシャーポンプのカップリングの緩衝材に使われているものと同じで
ボルト部分は滅多に傷む事もないので、このゴム(ブッシュ)だけ販売してくれるのはありがい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする